Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, geschlossen, 8 Liter, rechteckig, 3 Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248918
EAN/GTIN:
     4055661030688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, geschlossen, rechteckig, 8 Liter Volumen, mit 3 Griffen
  • zur Flüssigkeitsaufnahme dort, wo keine fest installierten Behälter zur Verfügung stehen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 8
  • Maße außen B x T x H [mm]: 320 x 600 x 135
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
135 mm
Volumen:
8 l
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, altölauffangwanne, Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, Ölwanne, Altölsammelwanne, Auffangwanne Kühlflüssigkeit, Fettbehälter, Flachwannen, Kühlwasserauffangwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 52,32*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 43,00*
€ 58,96*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 44,48*
€ 60,13*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248921
ab € 57,96*
Ähnlich
k.A.
248917
ab € 33,31*
Ähnlich
k.A.
248919
ab € 41,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.