Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra TT 60 H, für Heavy-Duty-Anwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-923
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     248923
EAN/GTIN:
     4250004100299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra TT 60 H, für Heavy-Duty-Anwendungen
  • bewährte Geräte in Industriequalität
  • leistungsstark und robust
  • Reinigungswanne aus kavitationsfestem Edelstahl
  • Sweep-Funktion zur optimalen Schallverteilung
  • Dauer- oder Kurzzeitbetrieb zwischen 1 und 30 Minuten einstellbar
  • Heizungsregelung von 30 °C - 80 °C
  • neuer Dynamic Mode: automatischer Wechsel zwischen Pulse und Sweep
  • schnellere und gründlichere Reinigung auch hartnäckiger Verschmutzungen
  • Bitte Korbeinsatz oder anderen Warenträger separat bestellen
  • Bei Verwendung eines Reinigungsmittel der Marke Elma profitieren Sie von einer verlängerten Garantie von 3 Jahren
Technische Daten:
  • Typ: Elmasonic xtra TT
  • Anwendung: Ultraschallreinigung
  • Maße außen B x T x H [mm]: 420 x 250 x 300
  • Beckenabmessungen B x T x H [mm]: 300 x 150 x 150
  • Maximale Beladung [kg]: 3
  • Leistung [W]: 550
  • Heizleistung [W]: 400
  • Frequenz Ultraschalleinheit [kHz]: 37
  • Empf. Arbeitsvolumen [l]: 5
  • Gesamtvolumen [l]: 6,5
  • Ausstattung: mit Heizung, mit Absperrhahn zur Entleerung der Reinigungswanne
  • Geräuschpegel [db [A]]: 75
  • Gewicht [kg]: 9,169
  • Marke: Elma
Weitere Informationen:
Breite Außen:
420 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
300 mm
Volumen:
5 l
Leistung:
550 W
Gewicht:
9,169 kg
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, elma ultraschall-reiniger, ultraschall reiniger, ultraschall-reinigungsgerät mit heizung, Ultraschallbad Heizung, Ultraschallgerät, Ultraschallgeräte, Ultraschallreinigung, Ultraschallbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,66*
€ 1.545,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,13*
€ 1.535,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,79*
€ 1.464,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,71*
€ 1.406,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,81*
€ 1.313,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
315051
ab € 3.220,02*
Zubehör
k.A.
315050
ab € 1.266,16*
Zubehör
k.A.
315052
ab € 1.270,13*
Zubehör
Elma
248927
ab € 113,28*
Zubehör
k.A.
157881
ab € 110,18*
Zubehör
k.A.
157900
ab € 110,93*
Zubehör
Elma
287270
ab € 43,12*
Zubehör
Elma
287269
ab € 17,04*
Zubehör
k.A.
179228
ab € 100,50*
Zubehör
k.A.
179227
ab € 54,93*
Zubehör
Elma
287275
ab € 52,41*
Zubehör
Elma
287276
ab € 69,34*
Zubehör
Elma
287274
ab € 20,62*
Zubehör
Elma
259650
ab € 550,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.