| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-248-929 Herst.-Nr.: 248929 EAN/GTIN: 4250004100237 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Korb für Ultraschallgerät X-tra TT 200 H - aus Edelstahl
- erleichtert die Positionierung des Reinigungsgutes im Kavitationsfeld und garantiert so die höchste Reinigungswirkung
- Zu reinigende Teile und Gegenstände sollten nicht direkt auf dem Wannenboden liegen, da in Verbindung mit dem Ultraschall durch Vibrationen die Wanne bzw. das Reinigungsgut beschädigt werden kann
- Passend auch für Trocknungsgerät Elma Dry 300
Technische Daten: - Werkstoff: Edelstahl
- Maximale Beladung [kg]: 8
- Breite Teilekorb innen [mm]: 280
- Tiefe Teilekorb innen [mm]: 250
- Höhe Teilekorb innen [mm]: 114
- Gewicht [kg]: 1,388
- Marke: Elma
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Edelstahl | Gewicht: | 1,388 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ultraschallreiniger einhängekorb, Korbeinsatz, Korb, Edelstahlkorb, Tauchkorb, Korb für Ultraschallgerät, Ultraschallgerät Zubehör, Ultraschall Aufbewahrung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |