Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutzplane für Bauzaun, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-337
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     249337
EAN/GTIN:
     4250384703974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Schutzplane für Bauzaun
Sichtschutzplane Bauzaun
Sichtschutzplane weiß
  • Sichtschutzplane, weiss, H 1760 x B 3410 mm mit Ösen
  • geeignet für alle Mobil-Bauzäune H 2000 x B3500 mm
  • inkl. Kabelbinder zum Befestigen der Plane am Bauzaun
  • Planendicke: 0,25 mm
  • schwer entflammbar
Technische Daten:
  • Typ: 3FB35
  • Maße außen B x T x H [mm]: 420 x 20 x 510
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 0,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
420 mm
Tiefe Außen:
20 mm
Höhe Außen:
510 mm
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: sichtschutzplane bauzaun, Baustelle, Baustellensicherung, Sichtschutz, Schutzzaun, Sichtschutzplane, Plane
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,35*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 12,38*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 13,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,92*
€ 14,07*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 37,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3b212t-set1
€ 2.761,03*
Zubehör
Schake
3b212t-set3
€ 3.258,28*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
€ 2.875,88*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
€ 3.348,20*
Zubehör
Schake
3B1230
€ 77,43*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
€ 2.904,79*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
€ 3.495,00*
Zubehör
Schake
3b209fk
€ 614,85*
Zubehör
Schake
3b209fg
€ 640,72*
Zubehör
Schake
3B1236H
€ 119,23*
Zubehör
Schake
3B2036-500
€ 140,40*
Zubehör
Schake
3B620
€ 111,63*
Zubehör
Schake
3B1223
€ 105,42*
Zubehör
Schake
3B1223H
€ 107,06*
Zubehör
Schake
3B1236
€ 117,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.