Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß für Bauzaun, aus Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249338
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
bauzaunfuß
Zaunfuß, Beton
  • Zaunfuss aus Beton, 6 Löcher für dm 42 mm, zum Einstecken der Bauzaunstandrohre
  • für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen
  • Breite 220 mm, Länge 700 mm
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 220 x 125
  • Gewicht [kg]: 36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
220 mm
Höhe Außen:
125 mm
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
249339
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.