Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß für Bauzaun, aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249339
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
bauzaunfuß
Zaunfuß, Kunststoff
  • Zaunfuss aus Kunststoffrecycling, 6 Löcher für dm 42 mm
  • Breite: 250 mm, Länge 700 mm, Höhe 160 mm
  • zum Einstecken der Bauzaunstandrohre
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 250 x 160
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
160 mm
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
249338
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.