Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel, 8 x 9 mm gekröpft, Sonderbronze, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-319
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     250319
EAN/GTIN:
     4251456804384
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, 8 x 9 mm gekröpft, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • analog DIN 838
Technische Daten:
  • Version: Doppelringschlüssel
  • Größe: 8 x 9 mm
  • Länge außen [mm]: 170
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 0,1
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
170 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), Funkenfreier Doppelringschlüssel, Doppelringschlüssel ex-zone, Doppelringschlüssel ex-bereich, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel Ex-Bereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 25,90*
€ 35,52*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 35,67*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.