Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange 450 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     250412
EAN/GTIN:
     4251456828168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
brechstange (funkenfrei)
Brechstange 450 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Brechstange
  • Länge außen [mm]: 450
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 1,1
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
450 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie Brechstange, Brechstange Ex-Bereich, Brechstange Ex-Zone, funkenfreie hebelstangen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,91*
€ 66,49*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,54*
€ 67,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 67,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 60,71*
€ 77,74*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 87,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.