Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Werkzeugschrank Inox, B 500, T 500, H 1270 mm, mit Pultaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251576
EAN/GTIN:
     4260336541226
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
Pult-Schrank
Edelstahlwerkzeugschrank Inox, B 500, T500, H 1270 mm, mit Pultaufsatz
  • Vielseitig verwendbar, z.B. auch in Medizin oder Chemie
  • langfristiger Schutz vor Korrosion
  • für Feucht- und Nassräume geeignet
  • reinigungsfreundlich und hygienisch
  • Edelstahl V2A-4301, 1 mm stark, einseitig gebürstet
  • säure- und feuchtigkeitsbeständig
  • chemisch resistent, antimagnetisch
  • Andere Materialarten und Oberflächen auf Anfrage
  • Flügeltüre(n) mit Zylinderschloss
  • Fachböden im Raster von ca. 20 mm höhenverstellbar
  • Traglast Böden bis 45 kg
  • inkl. Pultaufsatz und Edelstahlrollen
Technische Daten:
  • Ausstattung: 1 Schublade, 2 Fachböden
  • Breite außen [mm]: 500
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1340
  • Türversion: Flügeltür
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Typ: 500-1
  • Gewicht [kg]: 40
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1340 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, mobiles pult, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,99*
€ 1.316,84*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.238,64*
€ 1.349,62*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.371,91*
€ 1.482,90*
€ 4,95*
ab € 1.416,42*
€ 1.542,42*
Frei Haus
ab € 1.627,98*
€ 1.753,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,84*
€ 1.567,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,15*
€ 1.561,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,38*
€ 1.510,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,86*
€ 1.476,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,99*
€ 1.438,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinsch
W005
ab € 1.046,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.