Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlschrank Inox, B 1000, T 600, H 1000 mm, mit 2 Einlegeböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251583
EAN/GTIN:
     4260336540113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Schrank
Materialschrank
Edelstahlschrank Inox, mit 2 Einlegeböden, B 1000, T 600, H 1000 mm
  • Vielseitig verwendbar, z.B. auch in Medizin oder Chemie
  • langfristiger Schutz vor Korrosion
  • für Feucht- und Nassräume geeignet
  • reinigungsfreundlich und hygienisch
  • Edelstahl V2A-4301, 1 mm stark, einseitig gebürstet
  • säure- und feuchtigkeitsbeständig
  • chemisch resistent, antimagnetisch
  • Andere Materialarten und Oberflächen auf Anfrage
  • Flügeltüren mit Zylinderschloss
  • Fachböden im Raster von ca. 20 mm höhenverstellbar
Technische Daten:
  • Ausstattung: 2 Fachböden
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1050
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Flügeltür
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Typ: 1000-2
  • Gewicht [kg]: 50
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1050 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 600 mm tief, beistell schrank, flügeltüren materialschrank, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,76*
€ 1.010,31*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,93*
€ 1.144,84*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,84*
€ 1.362,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,53*
€ 1.358,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,13*
€ 1.292,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,94*
€ 1.242,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,93*
€ 1.163,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinsch
F004
ab € 1.012,78*
Ähnlich
k.A.
251581
ab € 785,92*
Ähnlich
k.A.
251582
ab € 875,35*
Ähnlich
k.A.
251570
ab € 1.204,71*
Ähnlich
k.A.
251571
ab € 1.414,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.