Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlschrank Inox, B 1000, T 600, H 1950 mm, mit 4 Einlegeböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251571
EAN/GTIN:
     4260336540052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Edelstahlschrank Inox, mit 4 Einlegeböden, B 1000, T 600, H 1950 mm
  • Vielseitig verwendbar, z.B. auch in Medizin oder Chemie
  • langfristiger Schutz vor Korrosion
  • für Feucht- und Nassräume geeignet
  • reinigungsfreundlich und hygienisch
  • Edelstahl V2A-4301, 1 mm stark, einseitig gebürstet
  • säure- und feuchtigkeitsbeständig
  • chemisch resistent, antimagnetisch
  • Andere Materialarten und Oberflächen auf Anfrage
  • Flügeltüre(n) mit Zylinderschloss
  • Fachböden im Raster von ca. 20 mm höhenverstellbar
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Fachböden
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Flügeltür
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Typ: 1000-4
  • Gewicht [kg]: 95
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
95 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.319,23*
€ 1.519,05*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,24*
€ 1.617,42*
€ 4,95*
ab € 1.487,12*
€ 1.699,99*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.946,70*
€ 2.143,59*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,42*
€ 1.924,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,69*
€ 1.865,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,23*
€ 1.747,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,08*
€ 1.707,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,24*
€ 1.675,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinsch
F004
ab € 1.009,87*
Ähnlich
Reinsch
F005
ab € 1.207,70*
Ähnlich
k.A.
251581
ab € 784,09*
Ähnlich
k.A.
251582
ab € 834,56*
Ähnlich
k.A.
251583
ab € 866,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.