Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Vitrinenschrank Inox, B 1000, T 600, H 1950 mm, mit 4 Einlegeböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251586
EAN/GTIN:
     4260336541165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vitrinen-Schrank
Vitrinenschrank
vitrinen schrank
Edelstahl-Vitrinenschrank Inox, mit 4 Einlegeböden, B 1000, T 600, H 1950 mm
  • Vielseitig verwendbar, z.B. auch in Medizin oder Chemie
  • langfristiger Schutz vor Korrosion
  • für Feucht- und Nassräume geeignet
  • reinigungsfreundlich und hygienisch
  • Edelstahl V2A-4301, 1 mm stark, einseitig gebürstet
  • säure- und feuchtigkeitsbeständig
  • chemisch resistent, antimagnetisch
  • Andere Materialarten und Oberflächen auf Anfrage
  • Flügeltüre(n) mit Zylinderschloss
  • Fachböden im Raster von ca. 20 mm höhenverstellbar
  • Scheiben aus Acrylglas
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Fachböden
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Flügeltür mit Glaseinsatz
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Typ: 1000-4
  • Gewicht [kg]: 97
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
97 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.567,29*
€ 1.767,91*
€ 4,95*
ab € 2.047,37*
€ 2.265,83*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,91*
€ 2.103,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,96*
€ 2.074,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,87*
€ 1.982,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,95*
€ 1.926,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.567,29*
€ 1.865,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
251584
ab € 1.185,69*
Ähnlich
Reinsch
V005
ab € 1.455,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.