Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-184
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252184
EAN/GTIN:
     4055381419091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutz Poller aus Stahl zum Aufdübeln, Ø 90 mm, H 1200, gelb/schwarz
  • zum Abgrenzen und Sichern von Verkehrswegen, Durchfahrten etc. oder als Anfahrschutz für Maschinen, Regale oder Pfeiler. Ab einem Durchmesser von 159 mm besonders geeignet für kritische Einsatzbereiche, wie z.B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken
  • mehr Sicherheit für Mensch und Maschinen
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007
  • Abmessung Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm (Rammschutzpoller zum Einbetonieren sind ohne Bodenplatte)
  • Maße Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
  • zum Aufdübeln, Anzahl erforderlicher Befestigungsdübel: 4 Stck. siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Poller
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Durchmesser außen [mm]: 90
  • Materialstärke [mm]: 3.6
  • Gewicht [kg]: 13,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1200 mm
Durchmesser Außen:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
3.6 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
13,5 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,82*
€ 123,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,46*
€ 140,21*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 127,97*
€ 161,36*
Frei Haus
ab € 130,67*
€ 164,48*
Lager 420
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,66*
€ 177,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,06*
Zubehör
Moravia
ab € 4,27*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.