Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Lagertank
>
Artikel
Lagertank LT-ELH, 1500 Liter, für Flüssigkeiten mit Flammpunkt unter 55 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-254-364
Hersteller:
Rietberg
Herst.-Nr.:
254364
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
stahlblech lagertank
lagertank
Lagertank Typ LT-ELH, 1.500 Liter, für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55 °C
doppelwandiger, explosionsdruckstoßfester Behälter
bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für wassergefährdende und entzündliche Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55°C
hohe Sicherheit durch permanente Leckageüberwachung nach dem Vakuum-Prinzip
hoher Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, innen und außen
für die Aufstellung im Gebäude und im Freien geeignet
mit Peilstab und Lüftungsleitung ausgestattet
2 Hebeösen für Leertransporte vorhanden
Bedarfs- und praxisgerechte Lösungen für die Ver- und/oder Entsorgung können durch das Zubehör realisiert werden
Ggf. erforderliche Flammendurchschlagsicherung auf Anfrage erhältlich
Abfüllfläche bei regelmäßiger Befüllung ggf. notwendig
Domdeckel mit großer Einfüllöffnung (Ø 500 mm)
Technische Daten:
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Ausstattung: für Flüssigkeiten der WGK 1 - 3 mit einem Flammpunkt kleiner als 55 °C
Länge außen [mm]: 2100
Breite außen [mm]: 1050
Tiefe außen [mm]: 2100
Höhe außen [mm]: 1300
Durchmesser außen [mm]: 1000
Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-38.12-325)
Gewicht [kg]: 350
Weitere Informationen:
Länge Außen:
2100 mm
Breite Außen:
1050 mm
Tiefe Außen:
2100 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Durchmesser Außen:
1000 mm
Volumen:
1500 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
350 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Lagertanks und Entsorgungstanks
Weitere Suchbegriffe:
lagertank 1500 l
,
Entsorgungsbehälter
,
Sammelbehälter
,
Spezialbehälter
,
Tank
,
Entsorgungstank
,
Stahltank
,
Rietberg
,
Seppeler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.099,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.490,78*
€ 6.534,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.414,20*
€ 6.442,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.212,59*
€ 6.202,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.125,06*
€ 6.098,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.099,54*
€ 6.068,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armaturensatz Entsorgung für Lagertanks LT-ELH, Flammpunkt unter 55°
Rietberg
254525
ab € 185,77*
Zubehör
Armaturensatz Versorgung für Lagertanks LT-ELH, Flammpunkt unter 55°
Rietberg
254524
ab € 185,23*
Zubehör
Be- und Entlüftungshaube für Lagertanks LT, FP unter 55°
Rietberg
254527
ab € 906,82*
Zubehör
Flammendurchschlagsicherung für Füllleitung von Lagertanks LT, FP unter 55°
Rietberg
254528
ab € 1.148,72*
Zubehör
Reinigungsdom für Lagertanks LT-ELH mit Flammpunkt unter 55°
Rietberg
254526
ab € 1.059,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen