Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Plattformwagen KM, mit klappbarem Bügel, 100 kg, 880x500 mm, Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-348
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     255348
EAN/GTIN:
     7350050350840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Edelstahl-Plattformwagen KM, mit klappbarem Bügel, 100Kg, 880x500 mm, 4 Lenkrollen, Bremse
  • vielseitiger Plattformwagen aus Edelstahl
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Maße Plattform: 825 x 520 mm
  • 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
  • klappbarer Bügel ermöglicht platzsparendes Verstauen
Technische Daten:
  • Marke: Kongamek
  • Version: Schiebebügelwagen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Bereifung: Polyurethan
  • Anzahl Etagen: 1
  • Maße Plattform B x T [mm]: 520 x 825
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 880 x 940
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Traglast gesamt [kg]: 100
  • Fachlast [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 11,5
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
880 mm
Höhe Außen:
940 mm
Traglast gesamt:
100 kg
Fachlast:
100 kg
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Bremse, Schiebebügelwagen, plattformwagen 100 kg traglast, plattformwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,79*
€ 216,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,32*
€ 217,01*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,08*
€ 222,57*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 198,87*
€ 230,80*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,77*
€ 379,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KONGA
KM60363
ab € 163,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.