Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell KM für Europaletten, verzinkt, Höhe 655-835 mm, 800 kg, Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-369
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Fahrgestell KM für Euro-Paletten, verzinkt, H verstellbar 655-835 mm, 800 Kg, Rollen VG, Feststeller
  • verschweißter Palettenwagen für Europaletten 1200 x 800 mm, mit Palettenhalter
  • elektrolytisch verzinkt für hervorragenden Korrosionsschutz
  • Tragfähigkeit: 800 kg
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi
  • höhenverstellbare Plattform: 655 - 835 mm
  • Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Fahrgestelle
  • Marke: Kongamek
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 846 x 1246 x 700
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Anzahl Etagen: 1
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 835
  • Fachlast [kg]: 800
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 42
Weitere Informationen:
Breite Außen:
846 mm
Tiefe Außen:
1246 mm
Höhe Außen:
700 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Fachlast:
800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell traglast 800kg, palettenfahrgestell, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,71*
€ 681,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,32*
€ 673,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,48*
€ 644,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,59*
€ 621,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 471,82*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM217-EP
ab € 229,27*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM217-EPB
ab € 236,87*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM221-EP
ab € 305,16*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM221-EPB
ab € 394,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.