Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sammelbehälter 20 Liter Volumen, aus Edelstahl, mit Deckeldämpfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256106
EAN/GTIN:
     4055661021839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Sicherheits-Sammelbehälter 20 l, Edelstahl, mit Deckeldämpfung
  • sicheres Sammeln von Putzlappen und sonstigen Abfällen, Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden Deckel, zusätzliche Sicherheit durch Bodenbelüftung - so wird einer Überhitzung und Selbstentzündung vorgebeugt
  • Schutz vor austretenden Restflüssigkeiten durch dicht verschweißten Behälter
  • sicheres Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
  • großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters
  • FM-zertifiziert
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung / Zertifikat: FM (6920)
  • Volumen [l]: 20
  • Maße außen L x B x H [mm]: 382 x 385 x 429
  • Gewicht [kg]: 5,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
382 mm
Breite Außen:
385 mm
Höhe Außen:
429 mm
Länge Innen:
355 mm
Breite Innen:
236 mm
Höhe Innen:
326 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
5,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbehälter Putzlappen, Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, sicherheits-entsorgungsbehälter denios, entsorgungsbehälter putzlappen, entsorgungsbehälter edelstahl, Putzlappeneimer, Oily waste bin, Oily waste can, Putzlappenbehälter, Sicherheitsbehälter, FM, Öllappensammler, Sammelbehälter feuerfest
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,62*
€ 202,65*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,29*
€ 213,54*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 213,54*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 214,87*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,65*
€ 215,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243873
ab € 74,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.