Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sammelbehälter 50 Liter Volumen, aus Edelstahl, mit Deckeldämpfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256123
EAN/GTIN:
     4055661021853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Sicherheits-Sammelbehälter 50 Liter Volumen, Edelstahl, mit Deckeldämpfung
  • sicheres Sammeln von Putzlappen und sonstigen Abfällen, Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden Deckel, zusätzliche Sicherheit durch Bodenbelüftung - so wird einer Überhitzung und Selbstentzündung vorgebeugt
  • Schutz vor austretenden Restflüssigkeiten durch dicht verschweißten Behälter
  • sicheres Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
  • großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters
  • FM-zertifiziert
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung / Zertifikat: FM (6920)
  • Volumen [l]: 50
  • Maße außen L x B x H [mm]: 495 x 505 x 540
  • Gewicht [kg]: 8,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
495 mm
Breite Außen:
505 mm
Höhe Außen:
540 mm
Länge Innen:
472 mm
Breite Innen:
313 mm
Höhe Innen:
534 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbehälter Putzlappen, Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, sicherheits-entsorgungsbehälter denios, entsorgungsbehälter putzlappen, entsorgungsbehälter edelstahl, Putzlappeneimer, Oily waste bin, Oily waste can, Putzlappenbehälter, Sicherheitsbehälter, FM, Öllappensammler, Sammelbehälter feuerfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 213,48*
€ 262,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,31*
€ 297,82*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,12*
€ 298,42*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,41*
€ 344,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,65*
€ 335,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243869
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.