Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Entsorgungsbehälter
>
Sicherheits-Sammelbehälter
>
Artikel
Sicherheits-Sammelbehälter 65 Liter Volumen, aus Edelstahl, mit Deckeldämpfung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-256-124
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
256124
EAN/GTIN:
4055661021860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Sicherheits-Sammelbehälter 65 Liter, Edelstahl, mit Deckeldämpfung
sicheres Sammeln von Putzlappen und sonstigen Abfällen, Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden Deckel, zusätzliche Sicherheit durch Bodenbelüftung - so wird einer Überhitzung und Selbstentzündung vorgebeugt
Schutz vor austretenden Restflüssigkeiten durch dicht verschweißten Behälter
sicheres Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters
FM-zertifiziert
Technische Daten:
Werkstoff: Edelstahl
Zulassung / Zertifikat: FM (6920)
Volumen [l]: 65
Maße außen L x B x H [mm]: 535 x 545 x 580
Gewicht [kg]: 9,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
535 mm
Breite Außen:
545 mm
Höhe Außen:
580 mm
Länge Innen:
516 mm
Breite Innen:
336 mm
Höhe Innen:
475 mm
Volumen:
65 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
9,9 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Abfallbehälter flammverlöschend
Weitere Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter Putzlappen
,
Sammelbehälter
,
Sicherheits-Entsorgungsbehälter
,
Sicherheits-Sammelbehälter
,
entsorgungsbehälter putzlappen 65l
,
entsorgungsbehälter putzlappen
,
sicherheits-entsorgungsbehälter denios
,
Putzlappeneimer
,
Oily waste bin
,
Oily waste can
,
Putzlappenbehälter
,
Sicherheitsbehälter
,
FM
,
Öllappensammler
,
Sammelbehälter feuerfest
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 223,92*
€ 276,81*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,13*
€ 343,85*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,98*
€ 344,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,66*
€ 410,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l, 40 µm, BxH 800 x 1000 mm, VE 250 Stk, blau.
Deiss
10304
ab € 75,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen