Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo-Plus auf Sockel, 3 Abteile, B 900, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-252
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     256252
EAN/GTIN:
     4053597503375
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind Cabo-Plus auf Sockel, 3 Abteile, B 900, T 500, H 1800 mm, grau
  • Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezialprofil im Korpus - für hohe Stabilität und einfache, komfortable Entnahme der Kleidung
  • stabile und langlebige Stahlkonstruktion. Hergestellt aus I a Qualitätsfeinblech der Güte DC01/DIN EN 10130/10131
  • Türen mit Türanschlagdämpfer, rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungs-Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung. Komfortabler Türanschlagsdämpfer für angenehmes Schließverhalten, inkl. Sicherheitsdrehriegel
  • das intelligente Belüftungskonzept sorgt für effektive Belüftung und Trocknung der Kleidung, optimale Luftzirkulation durch definierte Lüftungsfreiräume vor und hinter dem Hutboden
  • leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbare Abteilböden, Abteilbreiten 300 oder 400 mm
  • Korpus Lichtgrau (RAL 7035), Türen wahlweise lieferbar in lichtgrau (RAL 7035, schwarzgrau (RAL 7021) oder Enzianblau (RAL 5010). Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar. Hochwertige Einbrennbeschichtung mit widerstandsfähigen und umweltfreundlichen Pulver-, Tauch- und Wasserlacksystemen
  • optimaler Korrosionsschutz durch Füße aus Kunststoff (wenn Füße im Lieferumfang enthalten). Inklusive einer Schutzhülle, die bei Einsatz der serienmäßigen Höhenverstellung die Verstellschraube abdeckt
  • ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (6 mm Bügelstärke) mit Tür-Schutz (dreht im geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen). Bei Fächerschränken Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Optional weitere Schließsysteme lieferbar, siehe auch Zubehör
  • schmale Korpus-Seiten für homogene Optik in Reihenaufstellung (= keine breiten Stege an den Schrankstößen). Korpus innen mit seitlichem Spezialprofil für hohe Stabilität, einfache Entnahme der Kleidung und zur Vermeidung „toter Ecken“
  • auf 100 mm hohem Sockel
Technische Daten:
  • Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken je Abteil, Lichte Durchlassmaße pro Tür: 1600 x 245/345 (Fach/Abteilbreite 300/400) x 465 mm (HxBxT)
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: 900-3
  • Abteilbreite außen (mm): 300
  • Türöffnungswinkel (°): 110
  • Gewicht [kg]: 65,21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
65,21 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,75*
€ 562,00*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,44*
€ 575,56*
Frei Haus
ab € 509,97*
€ 598,78*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,11*
€ 804,10*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,49*
€ 676,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,25*
€ 659,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,66*
€ 637,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,44*
€ 582,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
278060
ab € 111,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
285896
ab € 87,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.