Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockout-Set für Elektriker zum Absperren von Schutzschaltern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verriegelungen
Lockout–tagout
Absperrsystem
Verriegelungssystem
Lockout-Set für Elektriker zum Absperren von Schutzschaltern = 1 VE
  • praktische Sets für den betrieblichen Alltag
  • Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ PIS), 1 Stück, Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ POS), 1 Stück, Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ POW), 1 Stück, Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter (Typ TBLO), 1 Stück, Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter Typ POW (ABB MS325), 1 Stück, Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter, 1 Stück, Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch 277 V, 1 Stück, Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch 480–600 V, 1 Stück, Kabelverriegelung, 1 Stück, Sicherheits-Blockierbügel aus Nylon, 1 Stück, große Lockout-Tasche, 1 Stück, Beschriftungsmarker, 1 Stück, Vorhangschlösser aus Nylon, 2 Stück
  • zum Absperren von zahlreichen verschiedenen Schutzschaltern
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
100 mm
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
257034
ab € 457,08*
Ähnlich
Brady
257033
ab € 369,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.