Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockout-Set, verstellbar für Ventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-033
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     257033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Lockout-Set, verstellbar für Ventile = 1 VE
  • praktische Sets für den betrieblichen Alltag
  • Lockout-Set für Ventile, enthält alles für die Absperrung von Durchgangs-,Kugel-,Drossel- und anderen Ventilen
  • Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile, 1 Stück, Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit vinylbeschichtetem Metallkabel, 2,44 m, 1 Stück, Sicherheitsschlösser – Standard, 2 Stück, Mehrfach-Schliessbügel, 2 Stück, Kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock, 1 Stück, Kleiner Blockierarm, 1 Stück, Anhänger: “Nicht benutzen! Abt. Wartungsarbeiten 75 x 160 mm, 10 Stück, Große Lockout-Tasche, 1 Stück, Markierer, permanent, 1 Stück
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 2,479
Weitere Informationen:
Breite Außen:
232 mm
Tiefe Außen:
127 mm
Höhe Außen:
235 mm
Gewicht:
2,479 kg
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungen, Lockout–tagout, Absperrsystem, Verriegelungssystem, Ventil verriegeln, Trennschalter verriegeln, Absperrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,02*
€ 533,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,79*
€ 532,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,84*
€ 513,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,12*
€ 493,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,77*
€ 440,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
257034
ab € 457,08*
Ähnlich
k.A.
257032
ab € 139,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.