Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherschrank BigBox aus Kunststoff, für 6-kg-Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscherschrank
feuerlöscher schutzschrank
Feuerlöscherschrank BigBox aus Kunststoff, für 6-kg-Feuerlöscher, zur Wand- und LKW-Montage
  • idealer Schutz für 6 kg Feuerlöscher
  • zur Wand- und LKW-Montage
  • leicht, robust, schlagzäh
  • Gehäuse, Scharniere und Verschlüsse aus Kunststoff (PP)
  • Spritzwasserschutz durch umlaufende Gummidichtung
  • 2 seitliche Verschlüsse gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Box
  • inkl. Spannverschluss für sicheren Halt des Feuerlöschers
  • Fixierung des Feuerlöschers durch ein Nylonband (rot) mit Spannverschluss und Extra-Kratzschutz
  • Feuerlöscher-Symbol zweifach im Deckel eingeprägt
  • durch 180° Drehung für Links- und Rechtsöffnung geeignet
  • Bei Befestigung am Fahrzeug ist das Einstellgewicht eines Feuerlöschers auf 12 kg begrenzt
  • TÜV-Aufkleber (Vibrationstest vom TÜV Rheinland bestätigt)
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher-Schrank
  • Tiefe außen [mm]: 227
  • Breite außen [mm]: 279
  • Höhe außen [mm]: 643
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
279 mm
Tiefe Außen:
227 mm
Höhe Außen:
643 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschränke, Feuerlöscherbehälter, Feuerlöscherboxen, Feuerlöscherkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
257075
ab € 106,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.