Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherschrank BigBox XL aus Kunststoff, für 9-bis12-kg-Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscherschrank
feuerlöscher schutzschrank
Feuerlöscherschrank BigBox XL aus Kunststoff, für 9-bis12-kg-Feuerlöscher, zur Wand- und LKW-Montage
  • idealer Schutz für 9 bis 12 kg Feuerlöscher
  • zur Wand- und LKW-Montage
  • leicht, robust, schlagzäh
  • Gehäuse, Scharniere und Verschlüsse aus Kunststoff (PP)
  • Spritzwasserschutz durch umlaufende Gummidichtung
  • 2 seitliche Verschlüsse gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Box
  • inkl. Spannverschluss für sicheren Halt des Feuerlöschers
  • Fixierung des Feuerlöschers durch einen Spanngurt mit Schnelllösetaste (rot)
  • inkl. Aufkleber mit Feuerlöscher-Symbol nach ISO 7010
  • Bei Befestigung am Fahrzeug ist das Einstellgewicht eines Feuerlöschers auf 15 kg begrenzt
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher-Schrank
  • Tiefe außen [mm]: 260
  • Breite außen [mm]: 310
  • Höhe außen [mm]: 770
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 4,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
260 mm
Höhe Außen:
770 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschränke, Feuerlöscherbehälter, Feuerlöscherboxen, Feuerlöscherkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
257074
ab € 96,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.