Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät Peanut I, Länge 2,5 m, für Gerüstbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257253
EAN/GTIN:
     4030281181910
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Auffanggerät
Höhensicherungsgerät Peanut I, für Gerüstbau, mit Kunststoffgehäuse und Gurtband, Länge 2,5 m
  • ultrakompaktes Höhensicherungsgerät
  • mit Kunststoffgehäuse und Gurtband
  • mit Karabiner FS 90 ALU Anschlagpunktseite und Karabiner STAK TRI Gurtseite
  • gemäß EN 360
  • max. Personengewicht: 135 kg
  • Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Aufzugbau, Bau / Dachdecker / Zimmerer, Energie-/ Freileitungsbau / Telekommunikation
Technische Daten:
  • Version: Höhensicherungsgerät
  • Personengewicht max [kg]: 135
  • Seillänge [m]: 2,5
  • Gewicht [kg]: 1,83
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,83 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 171,16*
€ 208,03*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 170,27*
€ 208,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,72*
€ 208,27*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,82*
€ 208,84*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,27*
€ 277,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
257252
ab € 226,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.