Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmantelseil für Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue, 15 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-258
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     257258
EAN/GTIN:
     4030281275138
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Kernmantelseil
Sicherheitsleine
Kernmantelseil für Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue, 15 m lang
  • Durchmesser: 10,5 m
  • max. Personengewicht: 140 kg
  • Nur in Verbindung mit dem Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue Flaschenzugsystem verwendbar
Technische Daten:
  • Version: Seil
  • Personengewicht max [kg]: 140
  • Seillänge [m]: 15
  • Gewicht [kg]: 1,06
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 15m, sicherheitsleine, skylotec sicherheitsleine, Auffanggerät, Absturzsicherung, Absturzsicherung Skylotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
257259
ab € 137,12*
Ähnlich
Skylotec
257260
ab € 179,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.