Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmantelseil für Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue, 40 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-259
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     257259
EAN/GTIN:
     4030281273370
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Drahtseilkausche
Kausche
Kernmantelseil für Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue, 40 m lang
  • Durchmesser: 10,5 m
  • max. Personengewicht: 140 kg
  • Nur in Verbindung mit dem Auf- und Abseilgerät Gordon Rescue Flaschenzugsystem verwendbar
Technische Daten:
  • Version: Seil
  • Personengewicht max [kg]: 140
  • Seillänge [m]: 40
  • Gewicht [kg]: 2,79
  • Marke: Skylotec
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,79 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche, Kernmantelseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, sicherungsseil 40m, Auffanggerät, Absturzsicherung, Absturzsicherung Skylotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skylotec
257258
ab € 80,80*
Ähnlich
Skylotec
257260
ab € 179,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.