Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter Vario kompakt, Aluminium, mit Plattform, 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-490
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     257490
EAN/GTIN:
     4009199833037
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Podestleiter Vario kompakt, Aluminium, mit Plattform, 8 Stufen
  • Große Plattform 650 x 600 mm mit geriefter Oberfläche
  • Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
  • geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
  • mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
  • Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Zwei Rollen ermöglichen das Verfahren
  • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
  • gem. EN 131-7
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Norm(en): DIN EN 131
  • Anzahl Stufen/Sprossen: 8
  • Länge außen [mm]: 1610
  • Breite außen [mm]: 820
  • Arbeitshöhe A [m]: 3,9
  • Arbeitshöhe B [m]: 1,9
  • Arbeitshöhe C [m]: 2,95
  • Arbeitshöhe D [m]: 2,95
  • Standhöhe [m]: 1.88
  • Maße Plattform B x T [mm]: 650 x 600
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 39
  • Marke: KRAUSE
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1610 mm
Breite Außen:
820 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, krause podestleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu-stehleiter krause, Podesttreppe, Klapptreppe, Klapptritt, Sicherheitsleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.173,39*
€ 1.318,69*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.174,12*
€ 1.323,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,09*
€ 1.392,85*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,52*
€ 1.462,34*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.320,53*
€ 1.480,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,79*
€ 1.762,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,02*
€ 1.744,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,91*
€ 1.670,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,28*
€ 1.622,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,53*
€ 1.571,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.