|  |
 |
| Artikel-Nr.: 420BLB-257-588 Herst.-Nr.: 257588 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Flüssigkeitssauger PressOut, mit Venturi-Pumpe und Füllmengenbegrenzer - Druckluft-Sauger und -Pumpe für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von über +55 °C
- senkt Entsorgungskosten
- minimiert Bedarf an Bindemitteln
- wartungsfrei, da keine rotierenden Teile
- saugt reine wie verunreinigte Flüssigkeiten vom Boden, aus Maschinen, Tanks etc
- pumpt Flüssigkeiten zurück oder in einen Entsorgungsbehälter
- besonders geeignet für Kühl- und Trennflüssigkeiten, Öllachen, Farben, Waschwasser, Diesel etc
- ideal kombinierbar mit Bandskimmern
- Die in den Behälter gesaugte Flüssigkeit kann pneumatisch über eine Distanz von 2-3 Metern in einen Entsorgungs-Sammeltank (z. B. IBC) gepresst werden
- Die schmale Bauform, eine Bodenfreiheit von 135 mm und ein Rad-Durchmesser von 100 mm sorgen für leichtes Manövrieren auch bei beengten Platzverhältnissen
Technische Daten: - Anwendung: Flüssigkeitssauger
- Volumen [l]: 50
- Typ: PressOut
- Gewicht [kg]: 35
Weitere Informationen:  |  | Volumen: | 50 l | Gewicht: | 35 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allessauger, FlüssigkeitssaugerSauger, Druckluftsauger, Leckagesauger, Druckluftflüssigkeitssauger, Abfüllpumpe |
|  |  |
| |