Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille SecureFit 400, gelb, Polycarbonat-Scheibe, SF403AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-077
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M Schutzbrille SecureFit 400, gelb, Polycarbonat-Scheibe, SF403AF
  • flexible, sehr komfortable Schutzbrille aus rahmenlosen Gläsern
  • einstellbare Nasenpads und Bügel mit weicher Polsterung für hohen Komfort und sicheren Halt
  • spezielle Bügelkonstruktion für druckfreien Tragekomfort
  • passt sich unterschiedlichen Kopfformen an
  • sicherer und bequemer Sitz, auch bei intensiven Bewegungen
  • sehr leicht (nur 19 g)
  • flache, breite Bügel für zusätzlichen Schutz der seitlichen Augenpartien
  • Polycarbonatscheibe, UV-Schutz
  • gemäß EN 166
Technische Daten:
  • Version: Bügelbrille
  • Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Farbe Sichtscheibe: gelb
  • Eigenschaft Sichtscheibe: beschlagfrei, kratzfest
  • Farbe Fassung: schwarz / grün
  • Marke: 3M
  • Gewicht [kg]: 0,019
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
ab € 10,02*
Ähnlich
3M
ab € 10,83*
Ähnlich
3M
600111818
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.