Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Halbmaske 7006, Gr. L, aus Silikon, EasyLock Bajonett-Anschluss, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-260-000
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019444009537
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Moldex Halbmaske 7006, Gr. L, aus Silikon, EasyLock Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140
  • gemäß EN 140
  • sehr leichte Doppelfilter-Halbmaske, wiederverwendbar
  • weicher Maskenkörper für hohen Tragekomfort
  • EasyLock®Filterystem zur einfachen Filtermontage ohne zusätzliche Adapter
  • Ein- und Ausatemventil für geringen Atemwiderstand
  • Bebänderung wahlweise fixierbar oder ablösbar zum Umhängen der Maske in Tragepausen
  • einfache Reinigung und Wartung
  • Maskenkörper aus Silikon
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: Moldex
  • Größe: L
  • Gewicht [kg]: 0,133
Weitere Informationen:
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
105 mm
Höhe Außen:
155 mm
Gewicht:
0,133 kg
Weitere Suchbegriffe: moldex halbmaske gr, l, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske moldex, Atemschutzmasken, Halbmasken, Moldex Atemschutz, Maske
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 28,86*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,09*
€ 29,22*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 30,65*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 33,68*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 40,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex/Metric
9600
ab € 5,88*
Zubehör
Moldex/Metric
9730
ab € 12,73*
Zubehör
Moldex/Metric
9400
ab € 4,67*
Zubehör
Moldex/Metric
9500
ab € 5,34*
Zubehör
Moldex/Metric
9430
ab € 7,91*
Zubehör
Moldex/Metric
9230
ab € 7,08*
Zubehör
Moldex/Metric
9010
ab € 0,90*
Zubehör
Moldex/Metric
9020
ab € 1,65*
Zubehör
Moldex/Metric
9030
ab € 2,87*
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,65*
Zubehör
Moldex/Metric
ab € 56,61*
Zubehör
Moldex/Metric
ab € 55,57*
Zubehör
Moldex/Metric
980001
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.