Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLock® Kombifilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyLock® Kombifilter
EasyLock® Kombifilter
EasyLock® Kombifilter Bild 2
EasyLock® Kombifilter Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1200-9730
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     9730
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter Hg
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter

EasyLock® Kombifilter A1B1E1K1HgP3 R D

Vormontierte Filter A1B1E1K1P3 R D nach EN 14387:2004 + A1:2008. Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Der vormontierte Filter A1B1E1K1HgP3 R D, kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden.
Bei Serie 7000: 30-fach des Grenzwertes, bei Serie 9000: 400-fach des Grenzwertes.
  • Passend für Serie 7000 und 9000
  • Bajonettverschluss
  • Partikelfilter lassen sich mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
  • Adapter und Partikelvorfilter sind überflüssig
  • Reduzierte Lagerhaltung - 30% weniger Teile
  • Partikelfilter mit Faltfilter-Technologie: sehr geringer Atemwiderstand, hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
  • Partikelfilter geprüft und zugelassen nach
  • EN 143:2000+A1:2006
  • Gas- und vormontierte Filter geprüft und zugelassen nach EN 14387:2004+A1:2008
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 36 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 72 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 144 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 288 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 576 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9600
ab € 5,86*
Ähnlich
Moldex/Metric
9022
ab € 3,17*
Ähnlich
Moldex/Metric
9032
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.