Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschkantenprofil, Aluminium m2, Caution, B 635 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-764
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263764
EAN/GTIN:
     4250971507060
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
Antirutschkantenprofil, Aluminium m2, "Caution", B 635 mm
  • auf allen Untergründen einsetzbar, schnelle und einfache Montage ohne Vorkenntnisse
  • hohe Abriebfestigkeit, (ca. 1 Million Begehungen)
  • korrosionsfest
  • sofort belastbar
  • Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar, z.B. bei Verschleiß
  • mit m2-Antirutschbelag™
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • 1,5 mm flaches Kantenprofil
  • UV-Stabil
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,46
Weitere Informationen:
Breite Außen:
635 mm
Tiefe Außen:
120 mm
Höhe Außen:
45 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, antirutschkantenprofil alu, stufenprofil, Treppenkantenschutz, treppenkantenprofil selbstklebend, treppenkantenschutz rutschfest, treppenkantenschutz selbstklebend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 73,00*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 57,81*
€ 75,42*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.