Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B - Handradschlüssel Ø 62 x 102 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-885
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     264885
EAN/GTIN:
     4251456812556
Suchbegriffe:
Handradschlüssel (Funkenfrei)
handradschlüssel (funkenfrei)
B - Handradschlüssel Ø 62 x 102 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Handradschlüssel
  • Größe: 62 x 102 mm
  • Länge außen [mm]: 600
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Durchmesser D [mm]: 62
  • Gewicht [kg]: 2,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
600 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreier Handradschlüssel, Handradschlüssel Ex-Bereich, Handradschlüssel Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,46*
€ 609,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,81*
€ 601,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,33*
€ 558,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,42*
€ 532,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,59*
€ 506,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.