Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnenfuß-Schlüssel Maulform, 4-kant 1/2", SW 13 mm, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-886
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     264886
EAN/GTIN:
     4251456815366
Suchbegriffe:
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Krähenfuß
Krähenfußschlüssel
Hahnenfuß-Schlüssel Maulform, 4-kant 1/2", SW 13 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • mit Vierkant-Aufnahme für geeignete Antriebswerkzeuge wie Knarre oder Verlängerung (s. Zubehör)
Technische Daten:
  • Version: Hahnenfuß
  • Größe: 13 mm
  • Antrieb [Zoll]: 1/2"
  • Länge außen [mm]: 250
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,05
Weitere Informationen:
Länge Außen:
250 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Hahnenfußschlüssel funkenfrei, hahnenfuß 13mm, hahnenfuß, hahnenfuß 1/2, Funkenfreier 4-kant Hahnenfuß-schlüssel, hahnenfußschlüssel Ex-Bereich, hahnenfußschlüssel ex-zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
264896
ab € 161,85*
Zubehör
Endres Tools
0360012C
ab € 164,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.