Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschlüssel verstellbar, 625 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     265022
EAN/GTIN:
     4251456823040
Suchbegriffe:
Rohrschlüssel (Funkenfrei)
rohrschlüssel (funkenfrei)
Verstellbarer Rohrschlüssel, 625 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Rohrschlüssel
  • Größe: max. 2.1/2"
  • Länge außen [mm]: 625
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 4,05
Weitere Informationen:
Länge Außen:
625 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
4,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreier verstellbarer Rohrschlüssel, verstellbarer Rohrschlüssel Ex-Bereich, verstellbarer Rohrschlüssel Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,14*
€ 574,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,35*
€ 569,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,63*
€ 526,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,73*
€ 512,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,92*
€ 480,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.