Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldeckel für mobile und stationäre Abfallsackhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Metalldeckel für mobile und stationäre Abfallsackhalter
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 425
  • Tiefe außen [mm]: 455
  • Gewicht [kg]: 0,24
Weitere Informationen:
Breite Außen:
425 mm
Tiefe Außen:
455 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,24 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter, Deckel, Stahldeckel, Abfallsackhalterdeckel, Müllsackhalterdeckel, Abfallsammlerdeckel, Müllsammlerhalterdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.