Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Rollbehälter
>
Artikel
Rollbehälter mit Kunststoffplatte, 2 Gitterwände, 724 x 815 x 1650 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-025
Hersteller:
E.S.B. Engineering - System - Bau
Herst.-Nr.:
266025
EAN/GTIN:
4260316442888
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter mit Kunststoffplatte, blau, 2 Gitterwände, 724 x 815 x 1650 mm
Rollbehälter mit stabiler Kunststoffplatte aus korrosionsbeständigem HDPE, enzianblau
Gitterwände mit hochwertiger Pulverbeschichtung in enzianblau
robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 500 kg
mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen, ø 108 mm
2-seitig offene Version mit 2 Seitenwänden
Nutzhöhe: 1450 mm
Technische Daten:
Version: Rollbehälter
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: pulverbeschichtet
Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 815
Traglast gesamt [kg]: 500
Maße außen B x T x H [mm]: 724 x 815 x 1650
Durchmesser Rolle [mm]: 108
Etagenhöhe 1 [mm]: 560
Etagenhöhe 3 [mm]: 1275
Farbe: enzianblau
RAL-Code: 5010
Gewicht [kg]: 22,7
Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
724 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1650 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
22,7 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Gitterwagen und Logistikwagen
Weitere Suchbegriffe:
esb rollbehälter
,
drahtgitterwagen
,
Transportgeräte
,
Transportwagen
,
Kommissionierwagen
,
Logistikwagen
,
Roll-behälter
,
rollbare Behälter
,
Rollboxen
,
Rollwagen
,
Gitterwandwagen
,
ESB
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 172,21*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,52*
€ 172,24*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 174,72*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,17*
€ 187,44*
Lager 711
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 190,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gummispannband, 1 Drahthaken / 1 Drahtlasche, 400 x 37 mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
266067
ab € 13,68*
Zubehör
Mehrpreis 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 108 mm, Polyamid
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 8,02*
Zubehör
Mehrpreis Lenkrolle mit Radfeststeller
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,93*
Zubehör
Textilspannband mit Gummi, 1 Drahthaken / 1 Drahtlasche, 560 x 50 mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
ab € 13,69*
Zubehör
Textilspannband mit Gummi, 2 Drahthaken, 520 x 50 mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
ab € 13,71*
Zubehör
Textilspannband, blau, 1 Klemmschloß / 1 Drahthaken
ESB Systembau
E459945
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen