Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter Classic, 2-seitig, pulverbeschichtet, Kunststof 148156-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148156-YY
Herst.-Nr.:
     KB2A501014505010S02102
EAN/GTIN:
     4260316442888
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter Classic, 2-seitig, pulverbeschichtet, Kunststoff-Rollplatte, HxBxT 1.650 x 724 x 815 mm, enzianblau Dieser widerstandsfähige Rollbehälter mit Kunststoff-Plattform ist der klassische Helfer für das Kommissionieren, Lagern und Transportieren von Ware. 2 pulverbeschichtete Gitterwände stabilisieren und schützen das Ladegut. Kunststoff-Plattform mit Rahmenversteifung Einfaches Einstecken der pulverbeschichteten Seitenwände Polypropylen-Bereifung Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C Außenmaß Höhe = 1650 mm Außenmaß Breite = 724 mm Außenmaß Tiefe = 815 mm Tragkraft = 500 kg Aufbau = 2-seitig Böden Anzahl = 0 Ladefläche Breite = 670 mm Ladefläche Tiefe = 815 mm Korpus Material = Stahl Rollen Material = Polypropylen (PP) Rad Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = nein Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 36 mm Lenkrolle Durchmesser = 108 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 36 mm Bockrolle Durchmesser = 108 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Böden Anzahl:
0
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Aufbau:
2-seitig
Außenmaß Höhe:
1650 mm
Außenmaß Breite:
724 mm
Außenmaß Tiefe:
815 mm
Bockrolle Breite:
36 mm
Bockrolle Durchmesser:
108 mm
Ladefläche Breite:
670 mm
Ladefläche Tiefe:
815 mm
Lenkrolle Durchmesser:
108 mm
Korpus Material:
Stahl
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Rollen Feststellfunktion:
nein
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
36 mm
HEIGHT GRO:
1650.00 mm
WIDTH GRO:
724.00 mm
DEPTH GRO:
815.00 mm
WEIGHT GRO:
22.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: esb rollbehälter, drahtgitterwagen, 2-seitige Rollbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 172,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,52*
€ 172,24*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 174,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,17*
€ 187,44*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 190,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266067
ab € 13,68*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 8,02*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,93*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
ab € 13,69*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
ab € 13,71*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.