Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Rollbehälter
>
Artikel
Stahlrollbehälter, Drahtgitter 5-seitig, 2 Türen, 950 x 1350 mm, für Europalette
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-090
Hersteller:
E.S.B. Engineering - System - Bau
Herst.-Nr.:
266090
EAN/GTIN:
4260316447692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Stahlrollbehälter für Europalette, Drahtgitter 5-seitig, 2 Türen, 950 x 1350 x 1820 mm, Feststeller
Stahlrollbehälter für Euro-Palette innen, mit Fahrrahmen aus stabilem Rechteckrohr und Drahtgitterwänden
Aufbauten in robuster Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 800 kg
galvanisch blau verzinkt
mit 4 Lenkrollen aus Alu-Elastik grau, ø 125 mm, 2 Rollen mit Feststellern
allseitig geschlossen mit 2 Seitenwänden, Rückwand, 2 Türen und Dach, abschließbar
Nutzhöhe 1605 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
geeignete Zwischenböden siehe Zubehör
Technische Daten:
Version: Rollbehälter
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Maße Plattform B x T [mm]: 1300 x 890
Traglast gesamt [kg]: 800
Maße außen B x T x H [mm]: 1350 x 950 x 1820
Durchmesser Rolle [mm]: 125
Etagenhöhe 1 [mm]: 290
Etagenhöhe 3 [mm]: 1740
Gewicht [kg]: 94,2
Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1350 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
1820 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
94,2 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Gitterwagen und Logistikwagen
Weitere Suchbegriffe:
esb rollbehälter
,
drahtgitterwagen
,
Transportgeräte
,
Transportwagen
,
Kommissionierwagen
,
Logistikwagen
,
Roll-behälter
,
rollbare Behälter
,
Rollboxen
,
Rollwagen
,
Gitterwandwagen
,
ESB
,
Euroroller
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,55*
€ 650,33*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,74*
€ 705,67*
Lager 2431
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,61*
€ 710,50*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,59*
€ 714,32*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,16*
€ 716,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,33*
€ 773,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,16*
€ 754,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,93*
€ 731,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,95*
€ 715,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,55*
€ 693,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deichsel und Kupplungs-Set, Cr 3, für Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm und 950 x 1350 mm
ESB Systembau
FDSF20C
ab € 52,84*
Zubehör
Einhängeboden Drahtgitter verz.f.Rollbehälter 950x1350x1820mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1350ORKFC001
ab € 45,88*
Zubehör
Griffe für Rollbehälter, VE 2 Stk, galvanisch blau verzinkt.
E.S.B. Engineering - System - Bau
S5ZUBF001
ab € 17,27*
Zubehör
Mehrpreis 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, Polypropylen
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 5,68*
Zubehör
Mehrpreis 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, Vollgummi-Elastik
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 24,41*
Zubehör
Mehrpreis für Rollensatz aus PA /Elastik, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 108 mm, grau
E.S.B. Engineering - System - Bau
266020
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen