Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter L950xB1350xH1820mm 3Seitenwände,Flügeltür,Dach Elastic,grau Bereif.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1587753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S59501350FC059
EAN/GTIN:
     4260316447692
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
für EURO-Paletten · Fahrrahmen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm · Drahtgitter aus robuster Rohrkonstruktion Rohr-Ø 22 mm, Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm · alle Metallteile galvanisch verzinkt · 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, Elastik grau · Tragfähigkeit 800 kg Weitere technische Eigenschaften: · Nutzhöhe: 1605mm · Maschenweite: 50 x 50mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Ladeflächenbreite:
1298 mm
Rad-Ø:
125 mm
Ausstattung:
für EURO-Palette
Bereifung:
Elastic, grau
Gesamthöhe:
1820 mm
Gesamtbreite:
1350 mm
Ausführung:
3 Seitenwände, Flügeltür, Dach
Ladeflächenlänge:
887 mm
Gesamtlänge:
950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,52*
€ 654,19*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 602,96*
€ 691,53*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,39*
€ 716,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,79*
€ 719,96*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,59*
€ 724,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,94*
€ 862,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,19*
€ 846,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,73*
€ 819,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,70*
€ 799,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,59*
€ 771,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1350ORKFC001
ab € 57,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
S5ZUBF001
ab € 17,30*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 5,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 28,10*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266020
ab € 33,02*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266087
ab € 53,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.