Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller für Euronorm-Kästen, Stahl m. Kunststoffecken, 410 x 610 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-118
Herst.-Nr.:
     266118
EAN/GTIN:
     4260507757821
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller für Euronorm-Kästen, Stahlprofil mit Kunststoffecken, 410 x 610 mm, rot
  • Praktische Transportroller für Kästen im Euro-Maß
  • offene Ausführung aus Stahlprofil mit 4 Kunststoffecken
  • 4 Lenkrollen mit Rückenloch, hellgraues PP, Lauffläche aus TPE, ø 100 mm
  • geeignet für 1 Euronormbox 400 x 600 mm
Technische Daten:
  • Version: Eurokasten-Roller
  • Farbe: rot
  • RAL-Code: 3020
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße Plattform B x T [mm]: 410 x 610
  • Maße außen B x T x H [mm]: 410 x 610 x 175
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Gewicht [kg]: 4,9
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
410 mm
Tiefe Außen:
610 mm
Höhe Außen:
175 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, transportroller eurobehälter, Euroroller, Rollwagen Euroboxen, Eurobox Transport, Transportgeräte, Transportroller, ESB, Eurokasten-Roller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 5,90*
ab € 58,99*
€ 72,26*
1 Tag
80
€ 4,95*
ab € 59,39*
€ 72,76*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 73,25*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,92*
€ 77,15*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 83,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESB Systembau
M310410S3020BLB7
ab € 50,21*
Ähnlich
ESB Systembau
M610810S3020BLB7
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.