Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller für Euronorm-Kästen, Stahl m. Kunststoffecken, 610 x 810 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-119
Herst.-Nr.:
     266119
EAN/GTIN:
     4260507757838
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller für Euronorm-Kästen, Stahlprofil mit Kunststoffecken, 610 x 810 mm, rot
  • Praktische Transportroller für Kästen im Euro-Maß
  • offene Ausführung aus Stahlprofil mit 4 Kunststoffecken
  • 4 Lenkrollen mit Rückenloch, hellgraues PP, Lauffläche aus TPE, ø 100 mm
  • geeignet für 2 Euronormboxen 400 x 600 mm oder 1 Euronormbox 600 x 800 mm
Technische Daten:
  • Version: Eurokasten-Roller
  • Farbe: rot
  • RAL-Code: 3020
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße Plattform B x T [mm]: 610 x 810
  • Maße außen B x T x H [mm]: 610 x 810 x 175
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Gewicht [kg]: 5,8
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
610 mm
Tiefe Außen:
810 mm
Höhe Außen:
175 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
5,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, transportroller eurobehälter, Euroroller, Rollwagen Euroboxen, Eurobox Transport, Transportgeräte, Transportroller, ESB, Eurokasten-Roller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
€ 5,90*
ab € 68,54*
€ 83,85*
1 Tag
74
€ 4,95*
ab € 69,31*
€ 84,80*
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 84,80*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,61*
€ 86,41*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,18*
€ 100,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESB Systembau
M310410S3020BLB7
ab € 50,21*
Ähnlich
ESB Systembau
M410610S3020BLB7
ab € 56,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.