Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserzulauf für Notdusche MD/MB 250/50, frostsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notduschenwasserzulauf
Wasserzulauf
wasserzulauf
Frostsicherer Wasserzulauf für Notdusche MD/MB 250/50
  • Beheiztes Untergrunderweiterungsrohr als frostsicherer Wasserzulauf für Augen- und Körperduschen MD/MB 250/50
  • Ex-geschützt Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb, Ex-geschützt Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db
Technische Daten:
  • Farbe: weiß
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Breite außen [mm]: 100
  • Tiefe außen [mm]: 250
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
weiß
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,59*
€ 1.013,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,59*
€ 995,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,97*
€ 968,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,52*
€ 940,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,48*
€ 895,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266130
ab € 962,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.