Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserzulauf für Notdusche MD/MB 250/50, frostsicher, DVGW-Zertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-130
Hersteller:
     Matcon
Herst.-Nr.:
     266130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notduschenwasserzulauf
Wasserzulauf
wasserzulauf
Frostsicherer Wasserzulauf für Notdusche MD/MB 250/50, DVGW-Zertifikat
  • Beheiztes Untergrunderweiterungsrohr als frostsicherer Wasserzulauf für Augen- und Körperduschen MD/MB 250/50
  • Ex-geschützt Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb, Ex-geschützt Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db
  • mit DVGW-Zertifikat
Technische Daten:
  • Farbe: weiß
  • Typ: MB 700
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Breite außen [mm]: 100
  • Tiefe außen [mm]: 250
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
weiß
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,29*
€ 1.302,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,94*
€ 1.295,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,80*
€ 1.246,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,91*
€ 1.206,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,54*
€ 1.146,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Matcon
266129
ab € 753,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.