Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Container, PE-Palette, 600 l, Öffnung NW150, Auslauf NW50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC Container, PE-Palette, 600 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW50
  • Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert
  • robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen
  • platzsparend stapelbar
  • großflächige Tafel für Beschriftungen
  • plombierbare Ein- und Auslauföffnung
  • für den sicheren Transport von Flüssigkeiten (nicht Gefahrgut)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 600
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Einfüllöffnung: DN 150
  • Auslauföffnung: DN 50
  • Werkstoff: HDPE
  • Palette: PE
  • Farbe: transparent
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 48
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Volumen:
600 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, gefahrstofftank 600liter, ibc-behälter, IBC Container, IBC Behälter, Schütz IBC, Standardcontainer IBC, KTC, Lagerbehälter, Tank, Lagertank, PE-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,05*
€ 579,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,79*
€ 572,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,29*
€ 546,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,86*
€ 530,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117254
ab € 28,04*
Zubehör
k.A.
125444
ab € 14,90*
Zubehör
k.A.
185786
ab € 91,08*
Zubehör
k.A.
311437
ab € 44,65*
Zubehör
k.A.
311472
ab € 23,74*
Zubehör
k.A.
311452
ab € 58,54*
Zubehör
k.A.
214377
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.