Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Container, Stahlkufen, 1000 l, Öffnung NW150, Auslauf NW80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266159
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC Container, Stahlkufen, 1000 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW80
  • Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert
  • robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen
  • platzsparend stapelbar
  • großflächige Tafel für Beschriftungen
  • plombierbare Ein- und Auslauföffnung
  • für den sicheren Transport von Flüssigkeiten (nicht Gefahrgut)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 1160
  • Einfüllöffnung: DN 150
  • Auslauföffnung: DN 80
  • Werkstoff: HDPE
  • Palette: Stahlkufe
  • Farbe: transparent
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 55
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter, IBC Container, IBC Behälter, Schütz IBC, Standardcontainer IBC, KTC, Lagerbehälter, Tank, Lagertank, PE-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,25*
€ 592,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,23*
€ 588,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,08*
€ 560,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,87*
€ 507,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
279051
ab € 22,49*
Zubehör
k.A.
125444
ab € 14,90*
Zubehör
k.A.
185786
ab € 91,08*
Zubehör
k.A.
311471
ab € 46,87*
Zubehör
k.A.
311473
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.