Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recobulk IBC Gefahrgut-Container, Stahlrahmen, 1000 l, Öffnung NW150, Ausl. NW80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-197
Hersteller:
     Schütz
Herst.-Nr.:
     266197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
Recobulk IBC Gefahrgut-Container, Stahlrahmen-Palette, 1000 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW80
  • rekonditionierter IBC
  • kostengünstig und umweltschonend aufbereitet
  • alle produktberührenden Teile neu (Innenbehälter, Schraubkappe, Beschriftungstafel und Armaturen), Gitterbox und Palette gereinigt und geprüft
  • Auslauf mit verschweißter Siegelkappe
  • mit UN-Zulassung
  • robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen
  • platzsparend stapelbar
  • großflächige Tafel für Beschriftungen
  • plombierbare Ein- und Auslauföffnung
  • Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (31HA1/Y/…/100)
  • Werkstoff: HDPE
  • Palette: Stahlrahmen
  • Farbe: transparent
  • Volumen [l]: 1000
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 1160
  • Einfüllöffnung: DN 150
  • Auslauföffnung: DN 80
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 56
  • Marke: Schütz
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter, Recycling IBC, IBC Container, Gefahrgutcontainer, Gefahrgut Container, Transportbehälter, IBC Behälter, Schütz IBC, KTC, Lagerbehälter, PE-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,04*
€ 548,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,32*
€ 526,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,30*
€ 510,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
279051
ab € 22,44*
Zubehör
k.A.
185786
ab € 65,74*
Zubehör
k.A.
311471
ab € 46,85*
Zubehör
k.A.
311473
ab € 38,23*
Zubehör
k.A.
214377
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.