Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Präzisionswaage EMB 600-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-405
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266405
EAN/GTIN:
     4045761076556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
KERN Präzisionswaage EMB, bis 600 g, d = 0,01 g
  • Einstiegsmodell für Basisanwendungen
  • Hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (Batterien inklusive)
  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
  • Besonders flache Bauweise
Technische Daten:
  • Typ: EMB
  • Wägebereich max.: 600 g
  • Ablesbarkeit d: 10 mg
  • Durchmesser Wägeplatte [mm]: 105
  • Reproduzierbarkeit: 10 mg
  • Linearität: 30 mg
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Wägeplatte: Kunststoff
  • Batterie inkl.: Ja
  • Einschwingzeit: 2,5 s
  • Luftfeuchtigkeit [%]: 80 %
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 15
  • Gewicht [kg]: 0,48
  • Marke: KERN
Weitere Informationen:
Breite Außen:
244 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
39 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
0,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, kompaktwaage kern, feinwaage, Waage, Industriewaage, KERN Präzisionswaage, KERN Waage, Wägesystem, Waage bis 600 g
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,22*
€ 132,77*
4 Tage
11
€ 7,95*
ab € 114,71*
€ 132,78*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,93*
€ 133,24*
Frei Haus
ab € 109,19*
€ 140,05*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 193,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
€ 85,49*
Zubehör
Kern
EMB-A02
€ 27,29*
Zubehör
Kern
337-09
€ 55,46*
Zubehör
Kern
266677
€ 97,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.