Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube PCB, Ø 130 x 130 mm, 5 ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-431
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266431
EAN/GTIN:
     4045761185340
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhauben Waagen
arbeitsschutzhaube waagen kern
arbeitsschutzhauben waagen
Arbeitsschutzhaube für Tastatur und Gehäuse für Waagenmodelle PCB, Wägeplatte 130 x 130 mm, 5 Stück
  • Maße außen B x T x H [mm]: 70 x 250 x 35
  • Gewicht [kg]: 0,027
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Höhe Außen:
35 mm
Gewicht:
0,027 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Waagen, KERN Waage, Staubschutzhaube, Schutzhaube, Staubschutz Waage, Zubehör PCB Waage
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,34*
€ 42,24*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 32,41*
€ 43,46*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 55,26*
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,41*
€ 56,10*
6 Tage
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 70,83*
€ 90,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,26*
€ 65,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,13*
€ 64,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,65*
€ 49,56
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
572-A02S05
ab € 31,79*
Ähnlich
Kern
PCB-A03S05
ab € 28,49*
Ähnlich
Kern
PCB-A02S05
ab € 31,65*
Ähnlich
Kern & Sohn
PCB-A05S05
ab € 31,70*
Ähnlich
Kern
PCB-A02
ab € 20,70*
Ähnlich
Kern
PES-A04S05
ab € 31,80*
Ähnlich
Kern & Sohn
PNJ-A01S05
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.